Skrūvspaile tikai no tērauda ar koka rokturi
Tērauda skrūvspīle ar koka rokturi
SASPSPĪLE SKRŪV 400 MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Klasiska izturība
- Pat ar lielu slodzi skrūvspaile nemaina izmērus un paliek izturīga pret vērpi slīdošo un fiksēto stieņu dēļ; visi stieņi ir izgatavoti no viena gabala, papildus karsti veidoti, rūdīti un cinkoti
- Auksti rūdītā, pulētā trapecveida vītne ir ne tikai ļoti gluda, bet arī ārkārtīgi izturīga pret nodilumu
- Optimālu slodzes pārvadi nodrošina vadāms, ergonomiski veidots bezkniežu koka rokturis bez atkarpēm
- Par ārkārtīgi lielu izturību gādā kvalitatīvie materiāli un vienkāršā konstrukcija
Plašam lietojumu klāstam
- Pieejams dažādām fiksācijas iespējām un platumiem, tāpēc piemērots visdažādākajām izmantošanas opcijām
- Optimāla materiāla regulēšana, ko nodrošina pārvietojama spiediena plāksne, kas cinkota pretkorozijas aizsardzībai
Datu lapas(X)
![]() | |
Maks. iespīlēšanas platums | 400 mm |
Pārkare (L1) | 120 mm |
Profila platums (B) | 25 mm |
Profila biezums (L2) | 12 mm |