Skrūvspīles ar regulējamu vadotnes sliedi
Paralēlās skrūvspīles ar regulējamu sliedi
SKRŪVSPĪLES-125MM
Izstr. nr. 071467103
EAN 4011231721271
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīgas skrūvspīles ar regulējamu vadotnes sliedi
- Regulējama centrālā vadotnes sliede nodrošina ideāli paralēlu fiksāciju
- Rūdītas virsmas fiksācijas spīles un kaltas, rūdītas cauruļu fiksācijas spīles nodrošina stingru fiksāciju
- Pret netīrumiem izturīga vārpsta ar precīzijas gultni un divkāršu trapecveida vītni gādā, lai skrūvspīles vienmēr būtu gatavas lietošanai
- Kalto aizmugurējo spīli ar laktu var izmantot arī iztaisnošanai un apstrādei ar āmuru
- Priekšējā atvere padara to ideāli piemērotu darbgaldiem ierobežotā vietā
- Pieejams ar dažādiem fiksācijas spīļu platumiem ar dažādiem atvēruma platumiem
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Iespīlēšanas spīles platums (B1) | 125 mm |
Maks. iespīlēšanas platums (A max) | 150 mm |
Iespīlēšanas dziļums (T) | 80 mm |
Garums (L1) | 355 mm |
Augstums (h) | 150 mm |