Slīdnis
Slīdnis
SLID-(A2K)-(ET-M10)-(IT-M8-M10)
Izstr. nr. 0862049010
EAN 4011231792158
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Pieļauj svārstveida kustību
- Individuāls stiprinājums tieši pie griestiem vai pie montāžas sliedes
- Novērš nekontrolētu stiepes spēku veidošanos caurules stiprinājuma vietā
- Uzgriežņu un paplākšņu komplekts nodrošina dažādu vītņu savienojumu, t.i., M8/M10
Cradle to Cradle® sertifikāts
- Ēkas atjaunošana, izmantojot nebīstamus materiālus
- Plašāks GreenBuilding lietojumu klāsts un ēku sertifikācija saskaņā ar LEED®, BREEAM® un DGNB
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu ietaupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmanto cauruļvadu un sistēmu izbūvē
![]() | |
Pieļaujamā slodze | 1,3 kN |
Savienojuma vītne (G) | M10 |
Izejas vītne (AG) | M8/M10 |
Bīdāmās daļas garums (X) | 35 mm |
Vītnes garums (LG) | 17 mm |
Platums (B) | 30 mm |
Garums (L) | 60 mm |
Augstums (H) | 48 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 192,100 g |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |