Slīpdisks Tēraudam un nerūsējošajam tēraudam
Slīpdisks tēraudam un nerūsējošam tēraudam
SLĪPDISKS-ST/A2-CE-TH6,0-BR22,23-D125MM
Izstr. nr. 0669381256
EAN 4056807562216
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar sintētiskajiem sveķiem stiprināts, ar šķiedras materiālu armēts raupjš standarta rupjās apstrādes disks ar ļoti labiem veiktspējas rādītājiem
- Augsta lūzumizturība
- Vidējas cietības disks
- Nesatur dzelzi, hloru un sēru (≤ 0,1 %)
Piezīme
- Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C
- Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā
- Lietojiet tikai nebojātus diskus
- Nodrošiniet atbilstošu spiedienu
- Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā
Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Piemērots tērauda un nerūsējošā tērauda apstrādei
- Malu un virsmu slīpēšana
- Apdare un izlīdzināšana
- Atskarpju noņemšana un metināšanas šuvju materiālu apstrāde
Diametrs x biezums | 125 x 6,0 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Dizains | Izlocīts |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Noņemšanas ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Noņemšanas ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!