Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Slīpdisks Tēraudam un nerūsējošajam tēraudam

Slīpdisks tēraudam un nerūsējošam tēraudam
SLĪPDISKS-ST/A2-CE-TH6,0-BR22,23-D230MM

Izstr. nr. 0669382306

EAN 4056807562230

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Slīpdisks Tēraudam un nerūsējošajam tēraudam

Izstr. nr. 0669382306

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ar sintētiskajiem sveķiem stiprināts, ar šķiedras materiālu armēts raupjš standarta rupjās apstrādes disks ar ļoti labiem veiktspējas rādītājiem
  • Augsta lūzumizturība

  • Vidējas cietības disks

  • Nesatur dzelzi, hloru un sēru (≤ 0,1 %)
Piezīme
  • Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C

  • Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā

  • Lietojiet tikai nebojātus diskus

  • Nodrošiniet atbilstošu spiedienu

  • Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā

Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Piemērots tērauda un nerūsējošā tērauda apstrādei

  • Malu un virsmu slīpēšana

  • Apdare un izlīdzināšana

  • Atskarpju noņemšana un metināšanas šuvju materiālu apstrāde

Diametrs x biezums

230 x 6,0 mm

Urbums

22,23 mm

Dizains

Izlocīts

Maks. rotācijas ātrums

6600 U/min(rpm)

Maks. ātrums pa apkārtmēru

80 m/s

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Noņemšanas ātrums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Noņemšanas ātrums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija