Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Slīpēšanas disks

Slīpdisks
SLĪPDISKS-BR22,2-G36-D125MM

Izstr. nr. 0665012536

EAN 4011231548854

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Slīpēšanas disks

Izstr. nr. 0665012536

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Elastīgs ar šķiedrām stiprināts slīpdisks metālam.

Izmantošanai bez pielīmējamā diska.



Tēraudam, nerūsējošajam un skābes izturīgajam tēraudam, lējumiem, vieglajiem un krāsainajiem metāliem.



Ļoti efektīvs: disks nav stingri jāspiež. Pielāgojas slīpējamā materiāla virsmai.



Slīpēšanas diski efektīvi noņem skaidas: tie nepieķep, tiem ir plašs darbības diapazons. Auksta slīpēšana, bez materiāla krāsas izmaiņām. Rada ļoti maz slīpēšanas putekļu.



Piemēroti perifērai slīpēšanai (atskarpju noņemšanai un griešanai). Kvalitatīvs stiegrojums nodrošina augstu lūzumizturību.


Trokšņa līmenis ir par 35 % (7-8 dB) zemāks nekā parastajiem diskiem.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Lietojums: instalāciju, tvaika katlu, tērauda, iekārtu un cauruļvadu slīpēšana. Autobūve un transportlīdzekļu remonts.

Urbums

22,23 mm

Krāsa

Melns, Zils

Diametrs

125 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija