Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sloksnes drošinātājs DIN 72581

Plakanais drošinātājs DIN 72581
DROŠINĀTĀJS-DIN72581 PLĀKSNE-50A-41X11MM

Izstr. nr. 073150

EAN 4011231756976

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sloksnes drošinātājs DIN 72581

Izstr. nr. 073150

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 72581-2

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Kvēlsveces, dīzeļdzinēji, ģeneratori, startera motori, gaisa kondicionieri, automātiskās pārnesumkārbas, elektriskie sēdekļi

Maks. strāva

50 A

Maks. nominālais spriegums

32 V/DC

Min./maks. darbības temperatūra

-40 to 125 °C

Garums x platums (L x B)

41 x 11 mm

Pagarinātā cauruma platums

5,5 mm

Materiāls

Cinks

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija