Šļūtenes žņaugs ABA Original, W1
Savilcējs ABA Original W1
ABA-SAVILC. 150-180MM
Izstr. nr. 0553012180
EAN 4045989576685
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Savilcējs ar lielu savilkšanas spēku un bremzēšanas momentu.
- Ļoti izturīgs gliemežpārvada korpuss, presēts no viena gabala
- Zviedru kvalitātes tērauds
- Ar noapaļotu stīpas malu un gludu stīpas iekšpusi tādam savienojumam, kurš pasargā šļūteni no bojājumiem
- Sešstūrgalvas skrūve ar iegriezumu, 7 mm
- Stīpas platums 12 mm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Skavas stīpas materiāls | Tērauds |
Skavas stīpas virsma | Cinkots |
Skrūves materiāls | Tērauds |
Skrūves virsma | Cinkots |
Korpusa materiāls | Tērauds |
Korpusa virsma | Lakots |
Stīpas platums | 12 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 150-180 mm |
Piedziņas veids | Slots/sešstūra |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 7 mm |