Šļūtenes žņaugs ABA Original, W1
Savilcējs ABA Original W1
ABA-SAVILC. 38-50MM
Izstr. nr. 0553012050
EAN 4046777938708
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Savilcējs ar lielu savilkšanas spēku un bremzēšanas momentu.
- Ļoti izturīgs gliemežpārvada korpuss, presēts no viena gabala
- Zviedru kvalitātes tērauds
- Ar noapaļotu stīpas malu un gludu stīpas iekšpusi tādam savienojumam, kurš pasargā šļūteni no bojājumiem
- Sešstūrgalvas skrūve ar iegriezumu, 7 mm
- Stīpas platums 12 mm
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
| Skavas stīpas materiāls | Tērauds | 
| Skavas stīpas virsma | Cinkots | 
| Skrūves materiāls | Tērauds | 
| Skrūves virsma | Cinkots | 
| Korpusa materiāls | Tērauds | 
| Korpusa virsma | Lakots | 
| Stīpas platums | 12 mm | 
| Min./maks. saķeres diapazons | 38-50 mm | 
| Piedziņas veids | Slots/sešstūra | 
| Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 7 mm |