Šļūtenes žņaugs ar asimetrisku slēdzeni
Šļūtenes žņaugs
MET-SAVILC-DIN3017-W9MM-(70-90MM)
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Asimetrisks korpuss
- Vienmērīgs spēka sadalījums
- Pievilkšanas laikā skavas galviņa nenoliecas
Gluda un ielikta siksnas iekšpuse ar noapaļotām malām
Novērš traumas un šļūtenes bojājumus
Datu lapas(X)
- Degvielas sistēmām
- Dzesēšanas/apsildes ūdens sistēmām
- Gaisa pievades sistēmām
- Vispārējs kronšteins/stiprinājums
Skavas stīpas materiāls | Ferīta tērauds F1 |
Skavas stīpas virsma | Gluds |
Skrūves materiāls | Tērauds |
Skrūves virsma | Cinkots |
Korpusa materiāls | Ferīta tērauds F1 |
Stīpas platums | 9 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 70-90 mm |
Piedziņas veids | H |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 7 mm |
Savilkšanas griezes moments | 3 Nm |
Standarti | DIN 3017 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!