Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Šļūtenes žņaugs ar iespīlēšanas apskavu

Iespīlēšanas apskava DIN 3017 B1 W1
METĀLA SAVILCĒJI-DIN3017-W1-W9MM-D14MM

Izstr. nr. 054014 9

EAN 4050641319456

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Šļūtenes žņaugs ar iespīlēšanas apskavu

Izstr. nr. 054014 9

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Savienojumiem ar augstu un vienmērīgu kontaktspiedienu

Izturīga iespīlēšanas apskavas konstrukcija


  • Liels saspiešanas spēks

  • Liels blīvums
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Gaisa spilvens, fiksācija/stiprināšana

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārklājums

Stīpas platums

9 mm

Nominālais diametrs

14 mm

Min./maks. saķeres diapazons

13,5-14,5 mm

Piedziņas veids

Ligzda

Savilkšanas griezes moments

1,2 Nm

Standarti

DIN 3017

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija