Šļūtenes žņaugs ar iespīlēšanas apskavu
Iespīlēšanas apskava DIN 3017 B1 W1
METĀLA SAVILCĒJI-DIN3017-W1-W9MM-D22MM
Izstr. nr. 054022 9
EAN 4011231448352
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Savienojumiem ar augstu un vienmērīgu kontaktspiedienu
Izturīga iespīlēšanas apskavas konstrukcija
- Liels saspiešanas spēks
- Liels blīvums
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Gaisa spilvens, fiksācija/stiprināšana
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Stīpas platums | 9 mm |
Nominālais diametrs | 22 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 21,5-22,5 mm |
Piedziņas veids | Ligzda |
Savilkšanas griezes moments | 1,2 Nm |
Standarti | DIN 3017 |
Atbilstība RoHS | Jā |