Smaila gala skrūve, sešstūra galva, nerūsējošais tērauds DIN 7504-K AISI410
Pias skrūve, RST AISI410, sešstūra galva, atloks
PAŠURBJ-SKR-DIN7504-K-A410 4.8X25 AV8
Izstr. nr. 021474825
EAN 4053479895024
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Standarti | DIN 7504 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds AISI 410 |
Virsma | Cinka pārslas |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Gala veids | Urbšanas uzgalis |
Nominālais diametrs (d1) | 4,8 mm |
Garums (l1) | 25 mm |
Galvas diametrs (dk) | 9,75 mm |
Atloka diametrs (dk) | 11 mm |
Galvas augstums (k1) | 5,2 mm |
Urbja gala garums (lp) | 5 mm |
Skrūves vītnes garums ar urbja galu | 25 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS8 |
Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita) | 1700-2500 U/min(rpm) |