Smaila gala skrūve, sešstūra galva, nerūsējošais tērauds DIN 7504-K AISI410
Pias skrūve, RST AISI410, sešstūra galva, atloks
PAŠURBJ-SKR-DIN7504-K-A410 6.3X38 AV8
Izstr. nr. 021476338
EAN 4053479895116
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
| Standarti | DIN 7504 | 
| Materiāls | Nerūsošais tērauds AISI 410 | 
| Virsma | Cinka pārslas | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
| Piedziņas veids | Ārējais sešstūris | 
| Gala veids | Urbšanas uzgalis | 
| Nominālais diametrs (d1) | 6,3 mm | 
| Garums (l1) | 38 mm | 
| Galvas diametrs (dk) | 12,9 mm | 
| Atloka diametrs (dk) | 13 mm | 
| Galvas augstums (k1) | 6,4 mm | 
| Urbja gala garums (lp) | 7,5 mm | 
| Skrūves vītnes garums ar urbja galu | 38 mm | 
| Ārējā piedziņa (s1) | WS10 | 
| Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita) | 1200-1800 U/min(rpm) |