Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Smaila gala skrūve, sešstūra galva, nerūsējošais tērauds DIN 7504-K AISI410

Pias skrūve, RST AISI410, sešstūra galva, atloks
PIAS DIN 7504-K AISI410 6,3X25 RUSPERT

Izstr. nr. 021476325

EAN 4053479895079

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Smaila gala skrūve, sešstūra galva, nerūsējošais tērauds DIN 7504-K AISI410

Izstr. nr. 021476325

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Standarti

DIN 7504

Materiāls

Nerūsošais tērauds AISI 410

Virsma

Cinka pārslas

Atbilstība RoHS

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Gala veids

Urbšanas uzgalis

Nominālais diametrs (d1)

6,3 mm

Garums (l1)

25 mm

Galvas diametrs (dk)

12,9 mm

Atloka diametrs (dk)

13 mm

Galvas augstums (k1)

6,4 mm

Urbja gala garums (lp)

7,5 mm

Skrūves vītnes garums ar urbja galu

25 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS10

Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita)

1200-1800 U/min(rpm)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija