Smailās plakanknaibles DIN ISO 5745
Smailās plakanknaibles DIN ISO 5745
GG-KNAIBLES-MEL/SARK-L200MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu satveršanu un griešanas virsmu
- Īpaši garš asmens, kas ir piemērots arī biezākiem kabeļiem
- Asmeņi: Papildu rūdīšana ar indukciju
- Virsma: Pilnībā nopulēta un hermetizēta ar caurspīdīgu laku
- Rokturu ārpuse: PVC, divkārši iegremdēta
- Savienojums: Savienojums ar pārklāšanos
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Lai satvertu, turētu un grieztu mīkstus un cietus vadus un kabeļus
![]() | |
Garums (L) | 200 mm |
Garums (collas) (L) | 8 in |
Spīļu garums (L3) | 77 mm |
Spaiļu biezums (T1) | 11 mm |
Spīļu galu platums (W4) | 4 mm |
Spīļu platums (W3) | 20 mm |
Spīļu galu biezums (T2) | 3 mm |
Virsma | Lakots |
Materiāls | Tērauds |
Roktura materiāls | Polivinilhlorīds |
Dizains | Divreiz iegriezts |