Smailās plakanknaibles DIN ISO 5745
Smailās plakanknaibles ZEBRA DIN ISO 5745
SPICKNAIBLES-BT-L200MM
Izstr. nr. 071401 558
EAN 4050642466531
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lai satvertu, turētu un grieztu mīkstus un cietus vadus un kabeļus
- Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu satveršanu un griešanas virsmu
- Elastīgi gali lielai noslodzei, it īpaši liekšanas spēku ietekmē
- Ergonomisks, ērts un neslīdošs divkomponentu rokturis ar šauru manšetes profilu ērtam darbam un optimālai spēka pārnesei
- Asmeņi: Papildu rūdīšana ar indukciju
- Virsma: Pilnībā noslīpēta un hromēta
- Satveršanas virsmas: Zobainas
- Savienojums: Savienojums ar pārklāšanos
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Garums (L) | 200 mm | 
| Garums (collas) (L) | 8-1/4 in | 
| Spīļu garums (L3) | 72 mm | 
| Spaiļu biezums (T1) | 9,5 mm | 
| Spīļu galu platums (W4) | 4 mm | 
| Spīļu platums (W3) | 17,5 mm | 
| Spīļu galu biezums (T2) | 3 mm | 
| Virsma | Hromēts | 
| Materiāls | Tērauds | 
| Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa | 
| Spaiļu leņķis | 40 Degree | 
| Spīļu konstrukcija | Leņķī veidots - 40° |