Šorti “Stretch X”
Darba šorti Stretch X
ŠORTI STRETCH X PELĒKI 50
Izstr. nr. M413106427
EAN 4251402738527
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Inovatīvie šorti “Stretch” ir izgatavoti no kokvilnas un poliestera sajaukuma auduma, kas nodrošina ideālu komforta un izturības kombināciju.
- Pārklātas pogas, lai novērstu skrāpējumus
- 7 ārējas kabatas, 2 kabatas pildspalvām, kabata lineālam
- E-Care audums (nodrošina 99% aizsardzību pret elektromagnētisko starojumu)
- Atstarojoši ielaidumi, elastīga josta
- Trīskārši nošūtas šuves, ID kartes turētāja skavas
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Antracīts |
Izmērs | 50 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 44 |
Materiāls | 72% kokvilna, 25% poliesteris, 3% elastāns |
Auduma m2 svars | 260 g |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Žāvēšana žāvētājā, normāli, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Produkta izmērs (AK) | 34 |