Starplikas terasei
DISTANCERS TERASEI 4MM
Izstr. nr. 0907000218
EAN 4061975352330
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
WÜRTH starplika nodrošina vienmērīgu savienojuma platumu, ieklājot segumu, vienlaikus saglabājot attālumu līdz apakškonstrukcijai, lai nodrošinātu visas konstrukcijas optimālu ventilāciju un novērstu ūdens uzkrāšanos.
Novērš ūdens uzkrāšanos
Atvērtais starplikas dizains ļauj ūdenim ātri izžūt.
Perfekts savienojuma profils
Ātra un vienkārša seguma dēļu ieklāšana ar nemainīgu atstarpi.
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums | 80 mm |
Platums | 25 mm |
Augstums | 6 mm |
Materiāls | PA – poliamīds |
Savienojuma platums | 4 mm |
Krāsa | Melns |