Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Spaiļu bloks bez vada aizsarga

Spaiļu bloks bez vada aizsarga
KONTAKTSPAIĻU PLATE 4MM2 BALTS

Izstr. nr. 05561
EAN 4053479580890
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Spaiļu bloks bez vada aizsarga

Izstr. nr. 05561

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 20 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piemērots lokaniem vadiem pat bez vada aizsarga
  • Viegli atvienot (pagriezt un vilkt)

  • Uzlabota spailes forma vieglai vada ievietošanai

  • Liels pieļaujamais griezes moments

  • Maksimāla pielāgojamība

EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Min./maks. vienas stieples šķērsgriezums

1-4 mm²

Atsevišķas stieples nominālā strāva

32 A

Min./maks. stingra vada šķērsgriezums

1-2,5 mm²

Stingras zondes nominālā strāva

24 A

Min./maks. elastīga vada šķērsgriezums

1-2,5 mm²

Elastīgas zondes nominālā strāva

24 A

Nominālais spriegums

450 V

Min./maks. apkārtējā temperatūra

-5 to 80 °C

T identifikācija saskaņā ar EN 60998

T80

Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis

850°C

Elektrisko polu skaits

12 Stck(pcs)

Min./maks. noņemamās stieples izolācijas garums

5-6 mm

Garums x platums x augstums

94,9 x 16,6 x 13,0 mm

Krāsa

Balts

Korpusa materiāls

PP – polipropilēns

Kontaktu materiāls

Tērauds

Kontaktu virsma

Alvas sakausējums

Skrūves materiāls

Tērauds

Skrūves virsma

Cinkots

Vītnes veids x nominālais diametrs

M2,6

Piedziņas veids

Ligzda

Spraugas platums x spraugas garums

0,6 x 3,5 mm

Savilkšanas griezes moments

0,4 Nm

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Vadu izolācijas noņēmējs AM 280

NAZIS IZOLĀCIJAS NOŅEMŠANAI-(8-28MM)

Mīksto komponentu ieliktņi uz siksnas un roktura garantē maksimāli labu satveršanas spēju.
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija