Spaiļu bloks bez vada aizsarga
Spaiļu bloks bez vada aizsarga
KONTAKTSPAIĻU PLATE 6MM2 BALTS
Izstr. nr. 05562
EAN 4053479580906
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Viegli atvienot (pagriezt un vilkt)
- Uzlabota spailes forma vieglai vada ievietošanai
- Liels pieļaujamais griezes moments
- Maksimāla pielāgojamība
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
Datu lapas(X)
Min./maks. vienas stieples šķērsgriezums | 1,5-6 mm² |
Atsevišķas stieples nominālā strāva | 41 A |
Min./maks. stingra vada šķērsgriezums | 1,5-6 mm² |
Stingras zondes nominālā strāva | 41 A |
Min./maks. elastīga vada šķērsgriezums | 1,5-4 mm² |
Elastīgas zondes nominālā strāva | 32 A |
Nominālais spriegums | 450 V |
Min./maks. apkārtējā temperatūra | -5 to 80 °C |
T identifikācija saskaņā ar EN 60998 | T80 |
Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis | 850°C |
Elektrisko polu skaits | 12 Stck(pcs) |
Min./maks. noņemamās stieples izolācijas garums | 6-7 mm |
Garums x platums x augstums | 116,5 x 18,9 x 14,9 mm |
Krāsa | Balts |
Korpusa materiāls | PP – polipropilēns |
Kontaktu materiāls | Tērauds |
Kontaktu virsma | Alvas sakausējums |
Skrūves materiāls | Tērauds |
Skrūves virsma | Cinkots |
Vītnes veids x nominālais diametrs | M3 |
Piedziņas veids | Ligzda |
Spraugas platums x spraugas garums | 0,8 x 4,0 mm |
Savilkšanas griezes moments | 0,5 Nm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!