Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Spārnskrūve, apaļi spārni DIN 316, kaļama dzelzs, cinkota, zilā krāsā pasivēta (A2K)

DIN 316, kaļams čuguns ar cinka pārklājumu
AUSTIŅSKR-DIN316-ZP-M6X16

Izstr. nr. 02376 16

EAN 4053479744360

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Spārnskrūve, apaļi spārni DIN 316, kaļama dzelzs, cinkota, zilā krāsā pasivēta (A2K)

Izstr. nr. 02376 16

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Ārējais diametrs (d2)

13 mm

Garums (l1)

16 mm

Spārna augstums (h1)

17 mm

Uzgriežņa spārnu platums (e2)

33 mm

Galvas augstums

17 mm

Standarti

DIN 316

Materiāls

Kaļamais čuguns

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Ar spārnu

Piedziņas veids

Ar roku

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Dizains

Presēts

Izstrādājuma klase

C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija