Spārnskrūve, apaļi spārni DIN 316, kaļama dzelzs, cinkota, zilā krāsā pasivēta (A2K)
DIN 316, kaļams čuguns ar cinka pārklājumu
AUSTIŅSKR-DIN316-ZP-M8X35
Izstr. nr. 02378 35
EAN 4053479744438
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Ārējais diametrs (d2) | 16 mm |
Garums (l1) | 35 mm |
Spārna augstums (h1) | 20 mm |
Uzgriežņa spārnu platums (e2) | 39 mm |
Galvas augstums | 20 mm |
Standarti | DIN 316 |
Materiāls | Kaļamais čuguns |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Ar spārnu |
Piedziņas veids | Ar roku |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,25 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Dizains | Presēts |
Izstrādājuma klase | C |