Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Spārnskrūve, kvadrātveida spārni līdzīgi DIN 316, A2 nerūsējošais tērauds, gluds

DIN 316, gluds, līdzīgs nerūsējošais tērauds A2
AUSTIŅSKRŪVE-DIN316-US-A2-M06X30

Izstr. nr. 027282630

EAN 4038898813477

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Spārnskrūve, kvadrātveida spārni līdzīgi DIN 316, A2 nerūsējošais tērauds, gluds

Izstr. nr. 027282630

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Ārējais diametrs (d2)

12,7 mm

Garums (l1)

30 mm

Spārna augstums (h1)

13,6 mm

Uzgriežņa spārnu platums (e2)

27,8 mm

Standarti

DIN 316

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Ar spārnu

Piedziņas veids

Ar roku

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Dizains

Presēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija