Spārnskrūve, kvadrātveida spārni līdzīgi DIN 316, A2 nerūsējošais tērauds, gluds
DIN 316, gluds, līdzīgs nerūsējošais tērauds A2
AUSTIŅSKRŪVE-DIN316-US-A2-M08X35
Izstr. nr. 027282835
EAN 4038898236023
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Ārējais diametrs (d2) | 13,8 mm |
Garums (l1) | 35 mm |
Spārna augstums (h1) | 14,8 mm |
Uzgriežņa spārnu platums (e2) | 30,3 mm |
Standarti | DIN 316 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Ar spārnu |
Piedziņas veids | Ar roku |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,25 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Dizains | Presēts |