Spārnskrūve, kvadrātveida spārni līdzīgi DIN 316, A2 nerūsējošais tērauds, gluds
DIN 316, gluds, līdzīgs nerūsējošais tērauds A2
AUSTIŅSKRŪVE-DIN316-US-A2-M10X25
Izstr. nr. 0272821025
EAN 4038898236115
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
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 | 
| Ārējais diametrs (d2) | 16,5 mm | 
| Garums (l1) | 25 mm | 
| Spārna augstums (h1) | 17,7 mm | 
| Uzgriežņa spārnu platums (e2) | 36,2 mm | 
| Standarti | DIN 316 | 
| Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 | 
| Virsma | Gluds | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
| Galvas veids | Ar spārnu | 
| Piedziņas veids | Ar roku | 
| Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās | 
| Solis | 1,5 mm | 
| Vītnes forma | Standarta metriskā vītne | 
| Dizains | Presēts |