Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Spārnu atloka paplāksne Saskaņā ar DIN 522, cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)

DIN 522, cinkots tērauds
PAPL.-PAPLA.-TOLDIN522-(A2K)-10,5X30X1,5

Izstr. nr. 041110 30

EAN 4011231361521

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Spārnu atloka paplāksne Saskaņā ar DIN 522, cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 041110 30

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Dažādu biezumu un diametru atloka paplāksnes

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Var lietot ar skrūves vītni

M10

Iekšējais diametrs (d1)

10,5 mm

Ārējais diametrs (d2)

30 mm

Biezums (h1)

1,5 mm

Standarti

DIN 522

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija