Spārnu atloka paplāksne Saskaņā ar DIN 522, cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)
DIN 522, cinkots tērauds
PAPL.-PAPLA.-TOLDIN522-(A2K)-6,4X15X1,5
Izstr. nr. 04116 15
EAN 4011231362399
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Dažādu biezumu un diametru atloka paplāksnes
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Var lietot ar skrūves vītni | M6 |
Iekšējais diametrs (d1) | 6,4 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 15 mm |
Biezums (h1) | 1,5 mm |
Standarti | DIN 522 |