Spārnuzgrieznis, malas spārna formā (Amerikas variants)
DIN 314, līdzīgs, parasts cinkotais tērauds
AUSTIŅUZGRIEZNIS-SIDIN314-US-(A2K)-M6
Izstr. nr. 03426
EAN 4011231342896
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Standarti | DIN 314 līdzīgs |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Forma | Amerikas tips |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M6 |
Spārna augstums (h1) | 12 mm |
Uzgriežņa spārnu platums (e1) | 26 mm |
Spārna biezums | 3 mm |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Atbilstība RoHS | Jā |