Spārnuzgrieznis, malas spārna formā (Amerikas variants) Gluds nerūsējošais tērauds A2
DIN 314, gluds, līdzīgs nerūsējošais tērauds A2
AUSTIŅUZGRIEZNIS-DIN314-US-A2-M6
Izstr. nr. 034406
EAN 4011231343084
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
Standarti | DIN 314 līdzīgs |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Forma | Amerikas tips |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M6 |
Spārna augstums (h1) | 13 mm |
Uzgriežņa spārnu platums (e1) | 28 mm |
Spārna biezums | 2,5 mm |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Atbilstība RoHS | Jā |