Spārnuzgrieznis, malas spārna formā (Amerikas variants) Gluds nerūsējošais tērauds A2
DIN 314, gluds, līdzīgs nerūsējošais tērauds A2
AUSTIŅUZGRIEZNIS-SIDIN314-US-A2-M5
Izstr. nr. 034405
EAN 4011231343060
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
Standarti | DIN 314 līdzīgs |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Forma | Amerikas tips |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M5 |
Spārna augstums (h1) | 10 mm |
Uzgriežņa spārnu platums (e1) | 22 mm |
Spārna biezums | 2 mm |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Atbilstība RoHS | Jā |