Speed Omni-Cut dimanta griezējdisks, darbiem būvlaukumā
Dimanta griezējdisks Speed Omni-Cut AG
DIMANTA GRIEZĒJDISKS-BR22,23-D125MM
Izstr. nr. 5526860125
EAN 4049557988016
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Elastīgs un ātrs
Ideāli piemērots visiem lietotājiem, kuri daudz nenodarbojas ar griešanu, bet kuriem ir svarīgs elastīgums un ātrums.
Griež gandrīz visus materiālus
Dimanti, kas piestiprināti pie galvenā asmens, izmantojot īpašu vakuuma procesu (BSL), veido ārkārtīgi abrazīvu virsmu, ko var izmantot pat izturīgiem materiāliem.
Viegli lietot
Papildu silīcija karbīda slīpēšanas virsmas uz galvenā asmens paplašina griezumu un padara griešanu patīkamāku.
Ievērojami vēsāka griešana
Tieši zem segmenta esošās dzesēšanas atveres nodrošina optimālu galvenā asmens dzesēšanu, ko papildina dzesēšanas atveres rotācijas virzienā.
- Dimanta griezējdiski kļūst neasi, ja rotācijas ātrums ir pārāk liels, un pārāk ātri nolietojas, ja ir nepietiekams apļveida ātrums
- Ja griešana kļūst apgrūtināta (to norāda liela dzirksteļošana), no jauna uzasiniet disku abrazīvā materiālā, piemēram, smilšakmenī, ar vairākiem iegriezumiem
- Sadaliet lielāka šķērsgriezuma sagatavi vairākās daļās (oscilējošs griezums)
- Nav jāspiež ar spēku - elektroinstrumenta svars ir pietiekams. Liela spiediena piemērošana veicina ātrāku nodilšanu.
- Dimanta griezējdiski ir paredzēti taisnai griešanai. Liektu griezumu veidošana deformē asmeni un rada pamatnes plaisas, kā arī segmentu atdalīšanos. Pastāv traumu risks!
- Lai gan instruments ir drošs, darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles un aizsargtērpu
- Ievērojiet informāciju uz etiķetes (maksimālais rotācijas ātrums!), lietošanas ierobežojumus un drošības norādījumus
- Diska darbības virziena bultiņai jāatbilst elektroinstrumenta rotācijas virzienam
- Neizmantot sānu slīpēšanai
- Izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju
- Fiksēšanu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists (neizmantojiet spēku, izmantojiet tāda paša izmēra tīras fiksācijas skavas; iepriekš veiciet pārbaudi)
- Ja slīpēšanas darbarīki ir bojāti, tiek nepareizi nostiprināti vai lietoti, tie rada bīstamību un var radīt smagas traumas
Datu lapas(X)
Sausai un mitrai griešanai
Piemēram, margu iežogojumu, gumijas vai stikla griešanai
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Griešanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Griešanas kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Diametrs (Ø) | 125 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Segmenta augstums | 6 mm |
Segmenta biezums | 2,5 mm |
Segmentu skaits | 10 Stck(pcs) |
Segmenta savienojums | BSL |
Maks. rotācijas ātrums | 12200 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |