Speed Omni-Cut dimanta griezējdisks, darbiem būvlaukumā Rokas vadības griezējiem un grīdas griešanas zāģiem
Dimanta griezējdisks Speed Omni-Cut HC/JC
DIMANTA GRIEZĒJDISKS 25,4-D350MM
Izstr. nr. 5526860355
EAN 4049557987972
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Elastīgs un ātrs
Ideāli piemērots visiem lietotājiem, kuri daudz nenodarbojas ar griešanu, bet kuriem ir svarīgs elastīgums un ātrums.
Griež gandrīz visus materiālus
Dimanti, kas piestiprināti pie galvenā asmens, izmantojot īpašu vakuuma procesu (BSL), veido ārkārtīgi agresīvu virsmu, ko var izmantot pat izturīgiem materiāliem.
Vieglāka lietošana
Papildu silīcija karbīda slīpēšanas virsmas uz galvenā asmens paplašina griezumu un padara griešanu patīkamāku.
Ievērojami vēsāka griešana
Kopā ar dzesēšanas urbumiem, kas konfigurēti kā darbības virziena bultiņas, dzesēšanas urbumi, kas atrodas tieši zem segmenta, nodrošina optimālu dzesēšanu galvenajā asmenī.
- Dimanta griezējdiski kļūst neasi, ja rotācijas ātrums ir pārāk liels, un pārāk ātri nolietojas, ja ir nepietiekams apļveida ātrums
- Ja griešana kļūst apgrūtināta (to norāda liela dzirksteļošana), no jauna uzasiniet disku abrazīvā materiālā, piemēram, smilšakmenī, ar vairākiem iegriezumiem
- Sadaliet lielāka šķērsgriezuma sagatavi vairākās daļās (oscilējošs griezums)
- Nav jāspiež ar spēku — elektroinstrumenta svars ir pietiekams. Liela spēka pielietošana veicina ātrāku nodilšanu.
- Dimanta griešanas diski ir paredzēti taisnai griešanai. Liektu griezumu veidošana deformē asmeni un rada pamatnes plaisas, kā arī segmentu atdalīšanos. Traumu risks!
- Lai gan instruments ir drošs, darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles un aizsargtērpu
- Ievērojiet informāciju uz etiķetes (maksimālais rotācijas ātrums!), lietošanas ierobežojumus un drošības norādījumus
- Diska darbības virziena bultiņai jāatbilst elektroinstrumenta rotācijas virzienam
- Neizmantot sānu slīpēšanai
- Izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju
- Fiksēšanu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists (neizmantojiet spēku, izmantojiet tāda paša izmēra tīras fiksācijas skavas; iepriekš veiciet pārbaudi)
- Ja slīpēšanas darbarīki ir bojāti, tiek nepareizi nostiprināti vai lietoti, tie rada bīstamību un var radīt smagas traumas
Datu lapas(X)
Sausai un mitrai griešanai
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Griešanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Griešanas kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Diametrs (Ø) | 350 mm |
Urbums | 25,4 mm |
Segmenta augstums | 6 mm |
Segmenta biezums | 3,1 mm |
Segmentu skaits | 24 Stck(pcs) |
Segmenta savienojums | BSL |
Maks. rotācijas ātrums | 5400 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 100 m/s |