Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 - 1
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 - 2
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 - 3
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 - 4
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 - 5
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 - 6
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 - 7
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 - 8
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 - 9
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230 - 10

Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem

Griezējdisks krāsainajiem metāliem/alumīnijam “Speed”
GRIEZĒJDISKS-DZE-ALU-SR-1,9-BR22,2-D230

Izstr. nr. 0664122301

EAN 4038898432241

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem

Izstr. nr. 0664122301

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ļoti viegls un ar ilgu kalpošanas laiku
  • Ļoti ātra griešana

  • Ļoti plāns disks precīzai griešanai, praktiski bez atskarpēm un vibrācijas (tīras un precīzas griezuma virsmas)

  • Ļoti viegli lietojams, nodrošina ērtu izmantošanu lietotājam un iekārtām

  • Ļoti laba izturība pret lūzumiem
Piezīme
  • Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C

  • Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā

  • Veicot griešanas darbus, vienmēr izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju

  • Lietojiet tikai nebojātus diskus

  • Griešanas laikā diski nedrīkst iesprūst vai saliekties. Paaugstināts diska lūšanas risks!

  • Nodrošiniet atbilstošu spiedienu

  • Vienmēr fiksējiet griezējdiskus (taisnas konstrukcijas) ar metāla gredzenu elektroinstrumenta virzienā

  • Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā

Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Īpaši piemērots alumīnijam, alumīnija sakausējumiem un citiem krāsainiem metāliem, piemēram, varam, misiņam un bronzai.

  • Īpaši efektīva cauruļu un profilu ar plānām sienām (piemēram, logu profilu), plānu metāla lokšņu, jumta segumu, jumta noteku u. c. griešanai.

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

1 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Griešanas spēja (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Griešanas kvalitāte (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Diametrs

230 mm

Diametrs x biezums

230 x 1,9 mm

Biezums

1,9 mm

Urbums

22,23 mm

Dizains

Taisns

Maks. rotācijas ātrums

6600 U/min(rpm)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija