Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem
Griezējdisks krāsainajiem metāliem/alumīnijam “Speed”
GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,0-BR22,2-D125
Izstr. nr. 0664121250
EAN 4061975394538
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ļoti viegls un ar ilgu kalpošanas laiku
- Ļoti ātra griešana
- Ļoti plāns disks precīzai griešanai, praktiski bez atskarpēm un vibrācijas (tīras un precīzas griezuma virsmas)
- Ļoti viegli lietojams, nodrošina ērtu izmantošanu lietotājam un iekārtām
- Ļoti laba izturība pret lūzumiem
Piezīme
- Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C
- Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā
- Veicot griešanas darbus, vienmēr izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju
- Lietojiet tikai nebojātus diskus
- Griešanas laikā diski nedrīkst iesprūst vai saliekties. Paaugstināts diska lūšanas risks!
- Nodrošiniet atbilstošu spiedienu
- Vienmēr fiksējiet griezējdiskus (taisnas konstrukcijas) ar metāla gredzenu elektroinstrumenta virzienā
- Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā
Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Īpaši piemērots alumīnijam, alumīnija sakausējumiem un citiem krāsainiem metāliem, piemēram, varam, misiņam un bronzai.
- Īpaši efektīva cauruļu un profilu ar plānām sienām (piemēram, logu profilu), plānu metāla lokšņu, jumta segumu, jumta noteku u. c. griešanai.
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Griešanas spēja (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Griešanas kvalitāte (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Diametrs x biezums | 125 x 1,0 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Dizains | Taisns |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |
Apstrādājamais materiāls | Krāsainais metāls |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!