Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 - 1
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 - 2
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 - 3
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 - 4
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 - 5
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 - 6
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 - 7
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 - 8
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 - 9
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125 - 10

Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem

Griezējdisks krāsainajiem metāliem/alumīnijam “Speed”
GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-SR-1,5-BR22,2-D125

Izstr. nr. 0664121251

EAN 4038898432203

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Speed griezējdisks Alumīnijam/krāsainajiem metāliem

Izstr. nr. 0664121251

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ļoti viegls un ar ilgu kalpošanas laiku
  • Ļoti ātra griešana

  • Ļoti plāns disks precīzai griešanai, praktiski bez atskarpēm un vibrācijas (tīras un precīzas griezuma virsmas)

  • Ļoti viegli lietojams, nodrošina ērtu izmantošanu lietotājam un iekārtām

  • Ļoti laba izturība pret lūzumiem
Piezīme
  • Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C

  • Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā

  • Veicot griešanas darbus, vienmēr izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju

  • Lietojiet tikai nebojātus diskus

  • Griešanas laikā diski nedrīkst iesprūst vai saliekties. Paaugstināts diska lūšanas risks!

  • Nodrošiniet atbilstošu spiedienu

  • Vienmēr fiksējiet griezējdiskus (taisnas konstrukcijas) ar metāla gredzenu elektroinstrumenta virzienā

  • Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā

Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Īpaši piemērots alumīnijam, alumīnija sakausējumiem un citiem krāsainiem metāliem, piemēram, varam, misiņam un bronzai.

  • Īpaši efektīva cauruļu un profilu ar plānām sienām (piemēram, logu profilu), plānu metāla lokšņu, jumta segumu, jumta noteku u. c. griešanai.

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

1 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Griešanas spēja (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Griešanas kvalitāte (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Diametrs

125 mm

Diametrs x biezums

125 x 1,5 mm

Biezums

1,5 mm

Urbums

22,23 mm

Dizains

Taisns

Maks. rotācijas ātrums

12250 U/min(rpm)

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Bezvadu leņķa slīpmašīna AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SLĪPMAŠĪNA-AKU-(AWS18-125P COMPT)-2X5AH

Kompakta, jaudīga bezvadu leņķa slīpmašīna ar bezsuku motoru vidēji smagam un smagam apstrādes un griešanas darbam
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija