Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM - 1
Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM - 2
Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM - 3
Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM - 4
Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM - 5
Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam - GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM - 6

Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam

Griezējdisks nerūsējošam tēraudam Speed Plus
GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D115MM

Izstr. nr. 0664131150

EAN 4024835970228

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam

Izstr. nr. 0664131150

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ļoti viegls un ar ilgu kalpošanas laiku
  • Ļoti ātra griešana

  • Ļoti plāns disks precīzai griešanai, praktiski bez atskarpēm un vibrācijas (tīras un precīzas griezuma virsmas)

  • Ļoti viegli lietojams, nodrošina ērtu izmantošanu lietotājam un iekārtām

  • Ļoti laba izturība pret lūzumiem
Piezīme
  • Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C

  • Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā

  • Veicot griešanas darbus, vienmēr izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju

  • Lietojiet tikai nebojātus diskus

  • Griešanas laikā diski nedrīkst iesprūst vai saliekties. Paaugstināts diska lūšanas risks!

  • Nodrošiniet atbilstošu spiedienu

  • Vienmēr fiksējiet griešanas diskus (taisnas konstrukcijas) ar metāla gredzenu vērstu uz ierīci

  • Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā
  • Piemērots KWU II klasei (piemēram, cauruļvadu un reaktoru būvniecībā)

  • Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Piemērots tēraudam un jo īpaši nerūsējošajam tēraudam

  • Īpaši efektīvs cauruļu un profilu ar plānām sienām, plāna skārda, virsbūves paneļu u.c. griešanai.

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Griešanas spēja (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Griešanas kvalitāte (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Diametrs

115 mm

Diametrs x biezums

115 x 1,0 mm

Biezums

1,0 mm

Urbums

22,23 mm

Dizains

Taisns

Maks. rotācijas ātrums

13300 U/min(rpm)

Maks. ātrums pa apkārtmēru

80 m/s

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija