Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam

Griezējdisks nerūsējošam tēraudam Speed Plus
GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,6-BR22,2-D115MM

Izstr. nr. 0664131151
EAN 4038898431275

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam

Izstr. nr. 0664131151

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ļoti viegls un ar ilgu kalpošanas laiku
  • Ļoti ātra griešana

  • Ļoti plāns disks precīzai griešanai, praktiski bez atskarpēm un vibrācijas (tīras un precīzas griezuma virsmas)

  • Ļoti viegli lietojams, nodrošina ērtu izmantošanu lietotājam un iekārtām

  • Ļoti laba izturība pret lūzumiem
Piezīme
  • Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C

  • Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā

  • Veicot griešanas darbus, vienmēr izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju

  • Lietojiet tikai nebojātus diskus

  • Griešanas laikā diski nedrīkst iesprūst vai saliekties. Paaugstināts diska lūšanas risks!

  • Nodrošiniet atbilstošu spiedienu

  • Vienmēr fiksējiet griešanas diskus (taisnas konstrukcijas) ar metāla gredzenu vērstu uz ierīci

  • Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā
  • Piemērots KWU II klasei (piemēram, cauruļvadu un reaktoru būvniecībā)

  • Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Piemērots tēraudam un jo īpaši nerūsējošajam tēraudam

  • Īpaši efektīvs cauruļu un profilu ar plānām sienām, plāna skārda, virsbūves paneļu u.c. griešanai.

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Griešanas spēja (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Griešanas kvalitāte (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Diametrs

115 mm

Diametrs x biezums

115 x 1,6 mm

Biezums

1,6 mm

Urbums

22,23 mm

Dizains

Taisns

Maks. rotācijas ātrums

13300 U/min(rpm)

Maks. ātrums pa apkārtmēru

80 m/s

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija