Speed griezējdisks Nerūsējošajam tēraudam
Griezējdisks nerūsējošam tēraudam Speed Plus
GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,6-BR22,2-D180MM
Izstr. nr. 0664131801
EAN 4038898431312
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ļoti viegls un ar ilgu kalpošanas laiku
- Ļoti ātra griešana
- Ļoti plāns disks precīzai griešanai, praktiski bez atskarpēm un vibrācijas (tīras un precīzas griezuma virsmas)
- Ļoti viegli lietojams, nodrošina ērtu izmantošanu lietotājam un iekārtām
- Ļoti laba izturība pret lūzumiem
Piezīme
- Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C
- Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā
- Veicot griešanas darbus, vienmēr izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju
- Lietojiet tikai nebojātus diskus
- Griešanas laikā diski nedrīkst iesprūst vai saliekties. Paaugstināts diska lūšanas risks!
- Nodrošiniet atbilstošu spiedienu
- Vienmēr fiksējiet griešanas diskus (taisnas konstrukcijas) ar metāla gredzenu vērstu uz ierīci
- Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā
- Piemērots KWU II klasei (piemēram, cauruļvadu un reaktoru būvniecībā)
- Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Piemērots tēraudam un jo īpaši nerūsējošajam tēraudam
- Īpaši efektīvs cauruļu un profilu ar plānām sienām, plāna skārda, virsbūves paneļu u.c. griešanai.
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Griešanas spēja (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Griešanas kvalitāte (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Diametrs x biezums | 180 x 1,6 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Dizains | Taisns |
Maks. rotācijas ātrums | 8500 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |
Apstrādājamais materiāls | Nerūsošais tērauds |