Speed slīpdisks Tēraudam
Slīpēšanas disks Speed tēraudam
SLĪPDISKS-SR-TH6,0-BR6-D60
Izstr. nr. 0664160606
EAN 4038898433491
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas veiktspējas, ar sveķiem saistīts, šķiedru pastiprināts raupjš slīpēšanas disks ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un augstu noņemšanas ātrumu
- Īpaši augsta lūzumizturība
- Ļoti patīkama un saudzīga slīpēšana
- Minimālas izmēru un nelīdzsvarotības pielaides
Piezīme
- Glabāšana: sausā vietā, kur temperatūra ir 20 °C
- Strādājiet tikai atbilstošā aizsargapģērbā
- Veicot griešanas darbus, vienmēr izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju
- Lietojiet tikai nebojātus diskus
- Griešanas laikā diski nedrīkst iesprūst vai saliekties. Paaugstināts diska lūšanas risks!
- Nodrošiniet atbilstošu spiedienu
- Vienmēr fiksējiet griešanas diskus (taisnas konstrukcijas) ar metāla gredzenu vērstu uz ierīci
- Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā
Pievērsiet uzmanību pareizajam slīpēšanas diska saskares leņķim
Pārmērīgi šaurs saskares leņķis izraisa diska lūšanu perifērijas zonā.
Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Īpaši piemērots standarta konstrukciju tērauda, augstas stiprības konstrukciju tērauda, celtniecības tērauda, instrumentu tērauda un rūdīta tērauda materiālu apstrādei
- Malu un virsmu slīpēšana
- Apdare un izlīdzināšana
- Atskarpju noņemšanai un metināšanas šuvju materiālu apstrādei, it īpaši stingrām metināšanas šuvēm
Diametrs x biezums | 60 x 6,0 mm |
Urbums | 6,0 mm |
Dizains | Taisns |
Maks. rotācijas ātrums | 25000 U/min(rpm) |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Noņemšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Noņemšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |