Spīduma vasks
Krāsas aizsarglīdzeklis
KRĀSAS-AIZSARGLĪDZEKLIS-250ML
Izstr. nr. 08930126
EAN 4046777460957
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Izturīgs pret atmosfēras iedarbību, sāli, saules gaismu, aukstu tīrīšanas līdzekli un citām, parasti krāsu ietekmējošām iedarbībām
- Nav agresīvs un tāpēc saudzīgs pret krāsojumu
- Nodrošina īpaši gludu krāsojuma virsmu un aizsargā līdz 18 mēnešiem
- Nesatur silikonu
Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta pielietojuma rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Datu lapas(X)
Transportlīdzeklis ir rūpīgi jānomazgā un jānoņem visas iepriekšējā vaska pēdas. Pirms lietošanas rūpīgi sakratiet. Uzklājiet spīduma vasku ar mīkstu drānu (ne pārāk plānu, lai panāktu optimālu aizsardzību). Ļaujiet nožūt. Pulējiet, izmantojot drānu. Transportlīdzekli var apstrādāt pa daļām vai visu uzreiz.
Saturs | 250 ml |
Aromāts/smarža | Pazīme |
Krāsa | Bēšs |
Blīvums | 0,99 g/cm³ |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 36 Month |
Bez AOX | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!