Spiediena šļūtene SUPER NOBELAIR SOFT
Augstspiediena ūdens šļūtene “Super Nobelair Soft”
PNEIM.CAURULE 8MM
Izstr. nr. 5970126008
EAN 4046777091038
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas kvalitātes šļūtene saspiestam gaisam, šķidrumiem, pesticīdiem utt. ar TÜV apstiprinājumu.
Konstrukcija: īpaši elastīgs PVC poliestera stiegrojums uz ārējās virsmas. Īpaši elastīgs, zils PVC materiāls uz ārējās virsmas.
Darba temperatūra: no -20 līdz +60°C
Marķējums: SUPER NOBELAIR SOFT iekšējais Ø x ārējais Ø/15 BĀRI TÜV
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Iekšējās šļūtenes diametrs | 8 mm |
Garums | 50 m |
Darba spiediens | 15 bar |
Pārraušanas spiediens | 60 bar |