Spiedstieņa spaile, pamata Ar atbalsta plāksni
Spiedstieņa spaile, pamata
ĀT-FIKS-TĒRAUDA-SPĪL-PIESP-L138MM
Izstr. nr. 071467720
EAN 4024835146975
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Apstrādājamo priekšmetu nofiksēšanai un atbrīvošanai ražošanas laikā vai ar aprīkojuma palīdzību
- Piemērota izvēle fiksēšanai metināšanas, urbšanas, atveru urbšanas, līmēšanas utt. laikā
Datu lapas(X)
Koksnes, plastmasas un metāla apstrādei autobūvē, automātiskās metināšanas iekārtās, frēzēšanas iekārtās, urbšanas iekārtās un veidņu izbūvē
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Roktura materiāls | Plastmasa |
Virsma | Cinkots |
Slīpas pamatnes platums (b1) | 56 mm |
Slīpas pamatnes garums (b2) | 90,2 mm |
Urbuma diametrs (d1) | 5,5 mm |
Min./maks. attālums līdz caurumam (a1) | 41-41 mm |
2. atveres atstatums, min./maks. (a2) | 35-35 mm |
Augstums (h1) | 78,9 mm |
Min./maks. iespīlēšanas augstums (h2) | 37-59 mm |
Darba augstums (h3) | 24,6 mm |
Gājiena garums (HUB) | 32 mm |
Garums (l1) | 139.6 |
Min./maks. garums (l2) | 28-60 mm |
Nostiepšanas spēks (F1) | 1,4 kN |
Iespīlēšanas spēks 2 (F2) | 1,4 kN |
Atvēršanas leņķis (α) | 180 Degree |
Spārnskrūves izmērs | M8 x 65 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 301,000 g |