Spilgta, augstas redzamības jaka Domestic
Augstas redzamības jaka, spilgta
JAKA FLUO DZELT. 3XL-IZM.HI-VIS DOMESTIC
Izstr. nr. M409422005
EAN 4251761462453
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīga, augstas redzamības darba jaka ar lielu kokvilnas īpatsvaru maksimālam komfortam. Atstarojošās joslas garantē drošību darbā
- 4 ārējās kabatas, 3 iekšējās kabatas, 2 kabatas pildspalvām
- Atstarojošas joslas
- Augsta apkakle, regulējamas aproces, īpaši gara mugurdaļa
- Identifikācijas kartes turētājs
- EN ISO 20471 3. klase, izņemot izmērus XS–S (EN ISO 20471 2. klase)
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
| Krāsa | Dzeltens, Antracīts | 
| Izmērs | 3XL | 
| Materiāls | 60% kokvilna, 40% poliesteris | 
| Auduma m2 svars | 230 g | 
| Standarti | ISO 20471, EN 20471 | 
| Mazgājams pie | 60°C | 
| Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu |