Spilgta, augstas redzamības jaka Domestic
Augstas redzamības jaka, spilgta
JAKA FLUO DZELT. 4XL-IZM.HI-VIS DOMESTIC
Izstr. nr. M409422006
EAN 4251761462460
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīga, augstas redzamības darba jaka ar lielu kokvilnas īpatsvaru maksimālam komfortam. Atstarojošās joslas garantē drošību darbā
- 4 ārējās kabatas, 3 iekšējās kabatas, 2 kabatas pildspalvām
- Atstarojošas joslas
- Augsta apkakle, regulējamas aproces, īpaši gara mugurdaļa
- Identifikācijas kartes turētājs
- EN ISO 20471 3. klase, izņemot izmērus XS–S (EN ISO 20471 2. klase)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Dzeltens, Antracīts |
Izmērs | 4XL |
Materiāls | 60% kokvilna, 40% poliesteris |
Auduma m2 svars | 230 g |
Standarti | ISO 20471, EN 20471 |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu |