Spilgta, augstas redzamības jaka Domestic
Augstas redzamības jaka, spilgta
JAKA FLUO DZELT. S-IZM.HI-VIS DOMESTIC



Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- 4 ārējās kabatas, 3 iekšējās kabatas, 2 kabatas pildspalvām
- Atstarojošas joslas
- Augsta apkakle, regulējamas aproces, īpaši gara mugurdaļa
- Identifikācijas kartes turētājs
- EN ISO 20471 3. klase, izņemot izmērus XS–S (EN ISO 20471 2. klase)
Datu lapas(X)
Krāsa | Dzeltens, Antracīts |
Izmērs | S |
Materiāls | 60% kokvilna, 40% poliesteris |
Auduma m2 svars | 230 g |
Standarti | ISO 20471, EN 20471 |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu |