Spilgtas, augstas redzamības bikses, 2. klase
Augstas redzamības bikses, spilgtas
BIKSES FLUO 44-IZM.DZELTENAS HI-VIS
Izstr. nr. M410111421
EAN 4251761461838
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Moderna dizaina bikses ar atstarojošām iešuvēm maksimālam komfortam
- 5 ārējās kabatas, kabata pildspalvai, kabata salokāmajam metramēram un kabata mobilajam tālrunim
- Moderns dizains ar atstarojošiem elementiem
- Elastīga jostasvieta, ergonomisks piegriezums ceļu zonā
- Identifikācijas kartes turētājs
- Kabatas ceļu zonā, sertificētas saskaņā ar standartu EN 14404
- EN ISO 20471 2. klase
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Dzeltens, Antracīts |
Izmērs | 44 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 38 |
Materiāls | 60% kokvilna, 40% poliesteris |
Auduma m2 svars | 230 g |
Standarti | ISO 20471, EN 20471, EN 14404 |
ISO | 20471 |
EN standarts | 20471, 14404 |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Produkta izmērs (AK) | 30 |