Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Spilgtas, augstas redzamības bikses, 2. klase

Augstas redzamības bikses, spilgtas
BIKSES FLUO 48-IZM.DZELTENAS HI-VIS

Izstr. nr. M410111425

EAN 4251761461852

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Spilgtas, augstas redzamības bikses, 2. klase

Izstr. nr. M410111425
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
Moderna dizaina bikses ar atstarojošām iešuvēm maksimālam komfortam
  • 5 ārējās kabatas, kabata pildspalvai, kabata salokāmajam metramēram un kabata mobilajam tālrunim

  • Moderns dizains ar atstarojošiem elementiem

  • Elastīga jostasvieta, ergonomisks piegriezums ceļu zonā

  • Identifikācijas kartes turētājs

  • Kabatas ceļu zonā, sertificētas saskaņā ar standartu EN 14404

  • EN ISO 20471 2. klase
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Dzeltens, Antracīts

Izmērs

48

Izmērs FR/ES/PT/BE

42

Materiāls

60% kokvilna, 40% poliesteris

Auduma m2 svars

230 g

Standarti

ISO 20471, EN 20471, EN 14404

ISO

20471

EN standarts

20471, 14404

Mazgājams pie

60°C

Norādījumi par aprūpi

Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu

Produkta izmērs (AK)

33

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija