Spilgtas, augstas redzamības bikses, 2. klase
Augstas redzamības bikses, spilgtas
BIKSES FLUO 62-IZM.DZELTENAS HI-VIS
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- 5 ārējās kabatas, kabata pildspalvai, kabata salokāmajam metramēram un kabata mobilajam tālrunim
- Moderns dizains ar atstarojošiem elementiem
- Elastīga jostasvieta, ergonomisks piegriezums ceļu zonā
- Identifikācijas kartes turētājs
- Kabatas ceļu zonā, sertificētas saskaņā ar standartu EN 14404
- EN ISO 20471 2. klase
Datu lapas(X)
Krāsa | Dzeltens, Antracīts |
Izmērs | 52 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 56 |
Materiāls | 60% kokvilna, 40% poliesteris |
Auduma m2 svars | 230 g |
Standarti | ISO 20471, EN 20471, EN 14404 |
ISO | 20471 |
EN standarts | 20471, 14404 |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Produkta izmērs (AK) | 46 |