Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Spilgtas, augstas redzamības ziemas bikses, 2. klase

Augstas redzamības ziemas bikses, spilgtas
ZIEMAS BIKSES FLUO 44 DZELT.HI-VIS

Izstr. nr. M410119421

EAN 4251761465331

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Spilgtas, augstas redzamības ziemas bikses, 2. klase

Izstr. nr. M410119421
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
Siltas ziemas bikses ar flaneļa oderējumu un atstarojošām joslām maksimālam komfortam darbā
  • 5 ārējās kabatas, kabata pildspalvai, kabata salokāmajam metramēram un kabata mobilajam tālrunim

  • Silts flaneļa oderējums

  • Moderns dizains ar atstarojošām joslām

  • Elastīga jostasdaļa

  • Identifikācijas kartes turētājs

  • Kabatas ceļu zonā, sertificētas saskaņā ar standartu EN 14404

  • EN ISO 20471 2. klase
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Dzeltens, Antracīts

Izmērs

44

Izmērs FR/ES/PT/BE

38

Materiāls

60% kokvilna, 40% poliesteris

Auduma m2 svars

230 g

Standarti

ISO 20471, EN 20471, EN 14404

ISO

20471

EN standarts

20471, 14404

Oderējuma materiāls

Thermal flannel

Mazgājams pie

60°C

Norādījumi par aprūpi

Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu

Produkta izmērs (AK)

30

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija